- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- ハトメパンチ 2mmのおすすめ人気ランキング
ハトメパンチ 2mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新104件の「ハトメパンチ 2mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴補強金具」、「スナップボタン 工具」、「パンチリング」などの商品も取り扱っております。
コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。
材質(本体)
ニッケルメッキ
色
グリップ:黄
穴径(Φmm)
ハトメ:約4
ねじ下穴サイズ(mm)
5
最大取付物厚さ(mm)
約2.0
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質
ニッケルメッキ
用途書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に
本体
スチール
材質(ハトメ)
スチール(真鍮メッキ)
用途パジャマ・シャツなどの服飾関係に!
材質
真鍮製+ニッケルメッキ
厚さ(mm)
約2.0迄
サイズ(mm)
5(#5)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。
1穴パンチとしても便利
材質
ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板
トラスコ品番
808-1907
質量(g)
308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×162×24
穴あけ能力
PPC用紙30枚(3.4mm)
ハトメ内径(Φmm)
4
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品
抜き棒1本
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)
スチール
適合
(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番
380-4208
質量(g)
275
適合サイズ(mm)
【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)
エラストマー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!
材質
アルミ製
仕様
下敷き付
電気ハトメ(P-THP-D33~35、THP-D33~35)をカシメる際にご使用ください。
用途電気ハトメ用適合工具:THP-PH、THP-P
サイズ
電気ハトメ2.6mm用
仕様
内径2.6mmの電気ハトメ用コマです。
トラスコ品番
828-7488
セット内容
抜き棒1本
質量(g)
22
適合工具
THP-PH、THP-P
2018年トラスコ掲載ページ
2 0635
1セット
¥679
税込¥747
当日出荷
ハトメ鋲をかしめて穴あけ部分の補強をすることができます。書類や伝票の表紙づくりに便利な鳩目パンチ!1穴パンチとしても使えます。外形寸法:W96×D162mm。質量:340g。穿孔能力:PPC用紙約25枚。穴径:5mm。穴数:1穴
穿孔能力(枚)
PPC用紙約25枚
材質
亜鉛ダイキャスト、鋼板
質量(g)
340
穴径(Φmm)
5
外形寸法(mm)
W96×D162
穴数
1
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ハトメつけ、スナップつけに最適です。1丁でスナップボタンとハトメが使用出来ます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修、スナップボタンの取付。
材質(本体)
ニッケルメッキ
色
グリップ:黄
穴径(Φmm)
ハトメ:約4
ねじ下穴サイズ(mm)
5
最大取付物厚さ(mm)
(5ハトメ)約2.0・(スナップボタン)約1.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。
材質(本体)
ニッケルメッキ
色
グリップ:黄
穴径(Φmm)
ハトメ:約6
ねじ下穴サイズ(mm)
7
最大取付物厚さ(mm)
約2.5
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質
アルミ(A1100P)
適合工具
THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質
真鍮
適合工具
HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1丁で5mmと8mmのハトメがカシメ出来る兼用型です。頭部のカシメ座が平行に上下するのでハトメを均一にカシメられます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。7mmの下穴開け機能付きです。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。
材質(本体)
クロームメッキ
穴径(Φmm)
ハトメ:(5mmハトメ)約4.0・(8mmハトメ)約6.0
ねじ下穴サイズ(mm)
(5mmハトメ)5.0・(8mmハトメ)7.0~8.0
最大取付物厚さ(mm)
(5ハトメ)約2.0・(8ハトメ)約2.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。
材質
スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ
材質(本体)
鉄
付属品
スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付
長さ(mm)
足:6
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
頭径(Φmm)
約15
材質(グリップ)
PP
取付厚(mm)
約3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
握るだけで両面ハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に!
ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質
アルミ(ハトメ)
ハトメパンチ 30-457用鳩目鋲。外径:Φ約8mm。穴径:Φ約5mm。数量:1箱約250個入り
材質
真鍮製
穴径(Φmm)
約5
外径(Φmm)
約8
1箱(250個)
¥449
税込¥494
当日出荷
皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。
ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm)
ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに
全長(mm)
約225
仕様
皮革厚さ2mmまで使用可能
材質
スチール、ABS、真鍮
質量(g)
約336
穴あけ寸法(Φmm)
2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷